Referenties
FAG:H3048
Rubix:03034512
Fabrikant:0167310180000
EAN:4012801216944

Productdetails : FAG H 3048 TREKBUS
Klembussen H30, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 133x290x290 mm |
| Logistiek gewicht | 13700 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendraad | tr240x4 |
| Breedte | 133 mm |
| Buitendiameter | 290 mm |
| Serie | h |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.860,55 excl. BTW
/ stuk
€ 2.251,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen