Referenties
FAG:H2344X
Rubix:03039043
Fabrikant:0191752800000
EAN:4012801216814

Productdetails : FAG H 2344 X TREKBUS
Klembussen H23, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 186x233x233 mm |
| Logistiek gewicht | 16700 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendraad | tr220x4 |
| Breedte | 780 mm |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Serie | h |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.412,93 excl. BTW
/ stuk
€ 2.919,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen