Referenties
FAG:H2334
Rubix:03034486
Fabrikant:0167309090000
EAN:4012801216784

Productdetails : FAG H 2334 TREKBUS
Klembussen H23, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 154x232x232 mm |
| Logistiek gewicht | 10200 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendraad | m170x3 |
| Breedte | 154 mm |
| Buitendiameter | 220 mm |
| Serie | h |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.027,60 excl. BTW
/ stuk
€ 1.243,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen