Referenties

AKN from MECALINE:H2338-AKN
Rubix:03431404
Fabrikant:890647
EAN:4055953006254
AKN H 2338 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter170 mm
Buitendraadm 190x3
Breedte169 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN H 2338 TREKBUS


Kan gebruikt worden om lagers met een conische binnendiameter op cilindrische assen te monteren. Kan gemonteerd worden op zowel gladde als getrapte assen. Het lager is vrijstaand en kan ook achteraf worden gemonteerd. De adapterbussen worden altijd geleverd met een borgmoer en een borgelement.
Adapter Sleeve for metric shaft

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter170 mm
Buitendraadm 190x3
Breedte169 mm
Buitendiameter240 mm
Serieh23
Materiaalstaal
Gewicht12,6 kg
€ 1.052,06 excl. BTW
/ stuk
€ 1.272,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen