Referenties
SKF:OH 2332 H
Rubix:03475317
Fabrikant:17072
EAN:7316570528923




Productdetails : SKF OH 2332 H TREKBUS
Bearing accessories Tapered sleeve
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 141x217x217 mm |
| Logistiek gewicht | 8795 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Breedte | 147 mm |
| Buitendiameter | 217 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 965,69 excl. BTW
/ stuk
€ 1.168,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
