Referenties
FAG:H314
Rubix:03017364
Fabrikant:0191767400000
EAN:4012801217149

Productdetails : FAG H 314 TREKBUS
Klembussen H3, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52x98x98 mm |
| Logistiek gewicht | 740 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendraad | m70x2 |
| Breedte | 52 mm |
| Buitendiameter | 92 mm |
| Serie | h |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,75 excl. BTW
/ stuk
€ 89,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen