Referenties
AKN from MECALINE:H2348-AKN
Rubix:03431408
Fabrikant:891286
EAN:4055953004045

Documenten
Productdetails : AKN H 2348 TREKBUS
Kan gebruikt worden om lagers met een conische binnendiameter op cilindrische assen te monteren. Kan gemonteerd worden op zowel gladde als getrapte assen. Het lager is vrijstaand en kan ook achteraf worden gemonteerd. De adapterbussen worden altijd geleverd met een borgmoer en een borgelement.
Adapter Sleeve for metric shaft
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendraad | tr 240x4 |
| Breedte | 199 mm |
| Buitendiameter | 300 mm |
| Serie | h23 |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 20 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.729,64 excl. BTW
/ stuk
€ 2.092,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen