SKF H 318 TREKBUS

Conische adapterhuls H-serie

Zie technische informatie

Referenties

SKF:H 318
Rubix:03041180
Fabrikant:8302
EAN:7316577008589
SKF H 318 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendraadm90x2
Breedte65 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF H 318 TREKBUS


Adapterhulzen zijn de meest gebruikte bevestigingselementen voor lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze afwisselend kunnen worden gebruikt: op gladde assen of getrapte assen.
Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een KM-borgmoer en een MB-borgring.

Sterke punten

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)83x126x126 mm
Logistiek gewicht1293,2 g
Binnendiameter80 mm
Buitendraadm90x2
Breedte65 mm
Buitendiameter120 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 76,18 excl. BTW
/ stuk
€ 92,18 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden