FAG H 310 TREKBUS

Klembussen H3

Zie technische informatie

Referenties

FAG:H310
Rubix:03017344
Fabrikant:0167310850000
EAN:4012801052344
FAG H 310 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendraadm50x1,5
Breedte42 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG H 310 TREKBUS


Klembussen H3, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)42x74x74 mm
Logistiek gewicht306 g
Binnendiameter45 mm
Buitendraadm50x1,5
Breedte42 mm
Buitendiameter70 mm
Serieh
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode84829900
€ 36,10 excl. BTW
/ stuk
€ 43,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen