Referenties
FAG:H3132
Rubix:03017362
Fabrikant:0167311820000
EAN:4012801217101

Productdetails : FAG H 3132 TREKBUS
Klembussen H31, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 119x167,4x167,4 mm |
| Logistiek gewicht | 7570 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendraad | m160x3 |
| Breedte | 119 mm |
| Buitendiameter | 210 mm |
| Serie | h |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 636,84 excl. BTW
/ stuk
€ 770,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen