AKN H 3124 TREKBUS

ADAPTERHULZEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:H3124-AKN
Rubix:03431479
Fabrikant:890673
EAN:4055953027532
AKN H 3124 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendraadm 120x2
Breedte88 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN H 3124 TREKBUS


Kan gebruikt worden voor het monteren van lagers met conische binnendiameter op cilindrische assen. Zowel gladde als getrapte assen zijn mogelijk als montageomgeving. Het lager is vrij en kan ook achteraf worden gepositioneerd. Adapterhulzen worden altijd geleverd met een borgmoer en borging.
Adapterhuls voor metrische as

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter110 mm
Buitendraadm 120x2
Breedte88 mm
Buitendiameter155 mm
Serieh31
Materiaalstaal
Gewicht2,64 kg
€ 162,92 excl. BTW
/ stuk
€ 197,13 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden