Referenties
FAG:H3172-HG
Rubix:03019765
Fabrikant:0191771000000
EAN:4012801313032

Productdetails : FAG H 3172 HG TREKBUS
Klembussen H31, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H..-HG, accessory rolling bearing, complete, hydraulic, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 54000 g |
| Binnendiameter | 340 mm |
| Buitendraad | tr360x5 |
| Breedte | 259 mm |
| Buitendiameter | 460 mm |
| Serie | h..-hg |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.213,82 excl. BTW
/ stuk
€ 9.938,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
