Referenties
FAG:H306
Rubix:03017336
Fabrikant:0167310340000
EAN:4012801052184

Productdetails : FAG H 306 TREKBUS
Klembussen H3, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 31x49x49 mm |
| Logistiek gewicht | 106 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendraad | m30x1,5 |
| Breedte | 31 mm |
| Buitendiameter | 45 mm |
| Serie | h |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,47 excl. BTW
/ stuk
€ 29,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen