Referenties
FAG:H3144X-HG
Rubix:03039059
Fabrikant:0191768210000
EAN:4012801217187

Productdetails : FAG H 3144 X/HG TREKBUS
Klembussen H31, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H..-HG, accessory rolling bearing, complete, hydraulic, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 161x230,4x230,4 mm |
| Logistiek gewicht | 15900 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendraad | tr220x4 |
| Breedte | 52 mm |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Serie | h..-hg |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.167,44 excl. BTW
/ stuk
€ 2.622,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen