Referenties
Timken:H3122
Rubix:03420345
EAN:0087796212084

Productdetails : TIMKEN H 3122 TREKBUS
Timken biedt een breed assortiment hulpdelen voor gebruik bij de montage van lagerproducten. Borgmoeren, borgringen en vulringen kunnen worden gebruikt om de juiste ondersteuning en afstelling van lagers in de toepassing te waarborgen.
Sterke punten
Veilige en effectieve lagerassemblage voor taps toelopende boring; Inclusief montagehuls, borgmoer en borgring of borgplaat; Andere afmetingen kunnen beschikbaar zijn, raadpleeg uw Timken-vertegenwoordiger.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 178x178x86 mm |
| Logistiek gewicht | 2250 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 178x178x86 mm |
| Gewicht verpakking | 2250 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendraad | m110x2 |
| Breedte | 81 mm |
| Buitendiameter | 145 mm |
| Serie | h adapter sleeve (metric) |
| Gewicht | 2,25 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 241,71 excl. BTW
/ stuk
€ 292,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen