Referenties
SKF:HE 317 E
Rubix:03804885
Fabrikant:143409
EAN:7316571644806



Productdetails : SKF HE 317 E TREKBUS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1025 g |
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 63 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,90 excl. BTW
/ stuk
€ 163,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
