FAG H 210 TREKBUS

Klembussen H2

Zie technische informatie

Referenties

FAG:H210
Rubix:03034440
Fabrikant:0167305850000
EAN:4012801170505
FAG H 210 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendraadm50x1,5
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG H 210 TREKBUS


Klembussen H2, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x74x74 mm
Logistiek gewicht264 g
Binnendiameter45 mm
Buitendraadm50x1,5
Breedte35 mm
Buitendiameter70 mm
Serieh
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode84829900
€ 33,31 excl. BTW
/ stuk
€ 40,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen