Referenties
FAG:H316
Rubix:03017370
Fabrikant:0167312710000
EAN:4012801217224

Productdetails : FAG H 316 TREKBUS
Klembussen H3, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 59x112x112 mm |
| Logistiek gewicht | 1060 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendraad | m80x2 |
| Breedte | 59 mm |
| Buitendiameter | 105 mm |
| Serie | h |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,52 excl. BTW
/ stuk
€ 114,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden