Referenties
FAG:H3144X
Rubix:03034542
Fabrikant:0191767910000
EAN:4012801217170

Productdetails : FAG H 3144 X TREKBUS
Klembussen H31, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 161x292x292 mm |
| Logistiek gewicht | 15400 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendraad | tr220x4 |
| Breedte | 93 mm |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Serie | h |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.783,39 excl. BTW
/ stuk
€ 2.157,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen