FAG H 3148 X TREKBUS

Klembussen H31

Zie technische informatie

Referenties

FAG:H3148X
Rubix:03039060
Fabrikant:0191768480000
EAN:4012801217194
FAG H 3148 X TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter220 mm
Buitendraadtr240x4
Breedte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG H 3148 X TREKBUS


Klembussen H31, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)172x312x312 mm
Logistiek gewicht18400 g
Binnendiameter220 mm
Buitendraadtr240x4
Breedte31 mm
Buitendiameter300 mm
Serieh
Aangepaste tariefcode84829900
€ 2.004,37 excl. BTW
/ stuk
€ 2.425,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen