Referenties
SKF:OH 3034 H
Rubix:03475326
Fabrikant:104953
EAN:7316570800791




Productdetails : SKF OH 3034 H TREKBUS
Bearing accessories Tapered sleeve
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 129,5x211x211 mm |
| Logistiek gewicht | 5823 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Breedte | 101 mm |
| Buitendiameter | 211 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 938,45 excl. BTW
/ stuk
€ 1.135,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
