FAG H 3124 TREKBUS

Klembussen H31

Zie technische informatie

Referenties

FAG:H3124
Rubix:03017354
Fabrikant:0167311230000
EAN:4012801217040
FAG H 3124 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendraadm120x2
Breedte88 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG H 3124 TREKBUS


Klembussen H31, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)88x125,5x125,5 mm
Logistiek gewicht2700 g
Binnendiameter110 mm
Buitendraadm120x2
Breedte88 mm
Buitendiameter155 mm
Serieh
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode84829900
€ 245,07 excl. BTW
/ stuk
€ 296,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen