SKF SNW 34X5.15/16 TREKBUS

Adapterbus

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SNW 34X5.15/16
Rubix:03475839
EAN:7316576673207
SKF SNW 34X5.15/16 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter1508125 mm
Breedte1228598 mm
Buitendiameter230,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SNW 34X5.15/16 TREKBUS


Als aanvulling op onze lagers levert SKF een breed assortiment aan lageraccessoires, zoals adapterhulzen, uittrekhulzen en borgmoeren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8350,5 g
Binnendiameter1508125 mm
Breedte1228598 mm
Buitendiameter230,2 mm
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84829900
€ 591,08 excl. BTW
/ stuk
€ 715,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen