Referenties
FAG:H3044X-HG
Rubix:03039049
Fabrikant:0191757600000
EAN:4012801311458

Productdetails : FAG H 3044 X/HG TREKBUS
Klembussen H30, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H..-HG, accessory rolling bearing, complete, hydraulic, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 126x260x260 mm |
| Logistiek gewicht | 10360 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendraad | tr220x4 |
| Breedte | 30 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Serie | h..-hg |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.949,99 excl. BTW
/ stuk
€ 2.359,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen