Referenties

AKN from MECALINE:H316-AKN
Rubix:03431505
Fabrikant:890693
EAN:3660338433740
AKN H 316 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendraadm 80x2
Breedte59 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN H 316 TREKBUS


Kan gebruikt worden om lagers met een conische binnendiameter op cilindrische assen te monteren. Kan gemonteerd worden op zowel gladde als getrapte assen. Het lager is vrijstaand en kan ook achteraf worden gemonteerd. De adapterbussen worden altijd geleverd met een borgmoer en een borgelement.
Adapter Sleeve for metric shaft

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Binnendiameter70 mm
Buitendraadm 80x2
Breedte59 mm
Buitendiameter105 mm
Serieh3
Gewicht1,03 kg
€ 58,68 excl. BTW
/ stuk
€ 71,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden