Referenties

AKN from MECALINE:H2314-AKN
Rubix:03431386
Fabrikant:890632
EAN:4055953015942
AKN H 2314 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendraadm 70x2
Breedte68 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN H 2314 TREKBUS


Kan gebruikt worden om lagers met een conische binnendiameter op cilindrische assen te monteren. Kan gemonteerd worden op zowel gladde als getrapte assen. Het lager is vrijstaand en kan ook achteraf worden gemonteerd. De adapterbussen worden altijd geleverd met een borgmoer en een borgelement.
Adapter Sleeve for metric shaft

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter60 mm
Buitendraadm 70x2
Breedte68 mm
Buitendiameter92 mm
Serieh23
Materiaalstaal
Gewicht0,897 kg
€ 58,74 excl. BTW
/ stuk
€ 71,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden