Referenties
SKF:OH 2344 H
Rubix:03475321
Fabrikant:17075
EAN:7316570548532

Productdetails : SKF OH 2344 H TREKBUS
Bearing accessories Tapered sleeve
Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Met deze bussen kan de olie-injectiemethode gebruikt worden om lagers te monteren en te demonteren, ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een borgmoer en borging. Ze zijn eenvoudig te installeren en vereisen geen extra opsluiting op de as.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 186x292x292 mm |
| Logistiek gewicht | 15925 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendraad | tr 200x4 |
| Breedte | 186 mm |
| Buitendiameter | 292 mm |
| Serie | oh |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.196,88 excl. BTW
/ stuk
€ 1.448,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen