AKN H 3134 TREKBUS

ADAPTERHULZEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:H3134-AKN
Rubix:03431487
Fabrikant:890679
EAN:4055953016802
AKN H 3134 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter150 mm
Buitendraadm 170x3
Breedte122 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN H 3134 TREKBUS


Kan gebruikt worden voor het monteren van lagers met conische binnendiameter op cilindrische assen. Zowel gladde als getrapte assen zijn mogelijk als montageomgeving. Het lager is vrij en kan ook achteraf worden gepositioneerd. Adapterhulzen worden altijd geleverd met een borgmoer en borging.
Adapter Sleeve for metric shaft

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter150 mm
Buitendraadm 170x3
Breedte122 mm
Buitendiameter220 mm
Serieh31
Materiaalstaal
Gewicht8,38 kg
€ 401,46 excl. BTW
/ stuk
€ 485,77 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden