Referenties
SKF:HA 3134
Rubix:03474218
Fabrikant:64336
EAN:7316577010049




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 1508125 mm |
|---|---|
| Breedte | 122 mm |
| Buitendiameter | 232 mm |
Productdetails : SKF HA 3134 TREKBUS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7813 g |
| Binnendiameter | 1508125 mm |
| Breedte | 122 mm |
| Buitendiameter | 232 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 550,68 excl. BTW
/ stuk
€ 666,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen