Referenties
FAG:H315
Rubix:03017366
Fabrikant:0167312470000
EAN:4012801217217

Productdetails : FAG H 315 TREKBUS
Klembussen H3, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55x104x104 mm |
| Logistiek gewicht | 800 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendraad | m75x2 |
| Breedte | 55 mm |
| Buitendiameter | 98 mm |
| Serie | h |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,29 excl. BTW
/ stuk
€ 93,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen