Referenties

AKN from MECALINE:H2318-AKN
Rubix:03431391
Fabrikant:890636
EAN:4055953004564
AKN H 2318 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendraadm 90x2
Breedte86 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN H 2318 TREKBUS


Kan gebruikt worden om lagers met een conische binnendiameter op cilindrische assen te monteren. Kan gemonteerd worden op zowel gladde als getrapte assen. Het lager is vrijstaand en kan ook achteraf worden gemonteerd. De adapterbussen worden altijd geleverd met een borgmoer en een borgelement.
Adapterhuls voor metrische as

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter80 mm
Buitendraadm 90x2
Breedte86 mm
Buitendiameter120 mm
Serieh23
Materiaalstaal
Gewicht1,69 kg
€ 94,75 excl. BTW
/ stuk
€ 114,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden