FAG H 3134 TREKBUS

Klembussen H31

Zie technische informatie

Referenties

FAG:H3134
Rubix:03034526
Fabrikant:0167311900000
EAN:4012801217118
FAG H 3134 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter150 mm
Buitendraadm170x3
Breedte122 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG H 3134 TREKBUS


Klembussen H31, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)122x178x178 mm
Logistiek gewicht8600 g
Binnendiameter150 mm
Buitendraadm170x3
Breedte122 mm
Buitendiameter220 mm
Serieh
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode84829900
€ 685,16 excl. BTW
/ stuk
€ 829,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen