Referenties
Timken:H3134
Rubix:03320837
EAN:0087796212138

Productdetails : TIMKEN H 3134 TREKBUS
Timken biedt een breed assortiment hulpstukken voor gebruik bij de montage van lagerproducten. Borgmoeren, borgringen en vulplaatjes kunnen worden gebruikt om de correcte ondersteuning en afstelling van lagers in de toepassing te waarborgen.
Sterke punten
Veilige en effectieve montage van lagers met taps toelopende boring; Bevat montagebus, borgmoer en borgring of borgplaat; Andere afmetingen kunnen beschikbaar zijn, raadpleeg uw Timken-vertegenwoordiger.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 260x133x260 mm |
| Logistiek gewicht | 8390 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 260x133x260 mm |
| Gewicht verpakking | 8390 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendraad | m170x3 |
| Breedte | 122 mm |
| Buitendiameter | 220 mm |
| Serie | h (metric adapter sleeve) |
| Gewicht | 8,38 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 698,41 excl. BTW
/ stuk
€ 845,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen