Referenties
FAG:H2312
Rubix:03017316
Fabrikant:0167307630000
EAN:4012801216678

Productdetails : FAG H 2312 TREKBUS
Klembussen H23, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 62x80x80 mm |
| Logistiek gewicht | 520 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendraad | m60x2 |
| Breedte | 62 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Serie | h |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,40 excl. BTW
/ stuk
€ 77,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen