Referenties
AKN from MECALINE:H2322-AKN
Rubix:03431394
Fabrikant:890639
EAN:4055953004977

Documenten
Productdetails : AKN H 2322 TREKBUS
Kan gebruikt worden om lagers met een conische binnendiameter op cilindrische assen te monteren. Kan gemonteerd worden op zowel gladde als getrapte assen. Het lager is vrijstaand en kan ook achteraf worden gemonteerd. De adapterbussen worden altijd geleverd met een borgmoer en een borgelement.
Adapterhuls voor metrische as
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendraad | m 110x2 |
| Breedte | 105 mm |
| Buitendiameter | 145 mm |
| Serie | h23 |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 2,74 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,27 excl. BTW
/ stuk
€ 180,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden