TIMKEN H 210 TREKBUS

Lageraccessoires

Zie technische informatie

Referenties

Timken:H210
Rubix:03420325
EAN:0087796214453
TIMKEN H 210 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendraadm50x1.5
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN H 210 TREKBUS


Timken biedt een breed scala aan hulponderdelen voor gebruik bij de montage van lagerproducten. Borgmoeren, borgringen en vulringen kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de lagers in de toepassing goed worden ondersteund en ingesteld.

Sterke punten

Veilige en effectieve conische lagerassemblage; inclusief montagekoker, borgmoer en borgring of borgplaat; andere afmetingen zijn mogelijk beschikbaar, raadpleeg uw Timken-verkoopvertegenwoordiger.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)89x89x38 mm
Logistiek gewicht300 g
Afmeting verpakking (D x B x H)89x89x38 mm
Gewicht verpakking300 g
Binnendiameter45 mm
Buitendraadm50x1.5
Breedte35 mm
Buitendiameter70 mm
Serieh
Materiaalstaal
Gewicht0,2426 kg
Aangepaste tariefcode84829900
€ 33,83 excl. BTW
/ stuk
€ 40,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen