SKF H 307 TREKBUS

Conische adapterhuls H-serie

Zie technische informatie

Referenties

SKF:H 307
Rubix:03041154
Fabrikant:8202
EAN:7316577079886
SKF H 307 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendraadm35x1,5
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF H 307 TREKBUS


Adapterhulzen zijn de meest gebruikte bevestigingselementen voor lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze afwisselend kunnen worden gebruikt: op gladde assen of getrapte assen.
Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een KM-borgmoer en een MB-borgring.

Sterke punten

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht134 g
Binnendiameter30 mm
Buitendraadm35x1,5
Breedte35 mm
Buitendiameter57 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 18,68 excl. BTW
/ stuk
€ 22,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden