Referenties
Timken:OH3052H
Rubix:A0099399
Fabrikant:OH3052H
EAN:0053893165257

Productdetails : TIMKEN OH 3052 H TREKBUS
Adapterbus voor metrische assen voorbereid voor olie-injectie OH3052H
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendraad | tr260x4 |
| Breedte | 145 mm |
| Buitendiameter | 310 mm |
| Serie | oh |
| Gewicht | 15,3 kg |
| Type | trekbus (metrische serie) |
| Kegel | 1:12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.836,96 excl. BTW
/ stuk
€ 3.432,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
