Referenties
FAG:H2305
Rubix:03034460
Fabrikant:0191747640000
EAN:4012801170529

Productdetails : FAG H 2305 TREKBUS
Klembussen H23, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x42x42 mm |
| Logistiek gewicht | 87 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendraad | m25x1,5 |
| Breedte | 35 mm |
| Buitendiameter | 38 mm |
| Serie | h |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,03 excl. BTW
/ stuk
€ 43,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen