Referenties
SKF:H 310
Rubix:03041157
Fabrikant:8225
EAN:7316577008503

Productdetails : SKF H 310 TREKBUS
Adapterhulzen zijn de meest gebruikte bevestigingselementen voor lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze afwisselend kunnen worden gebruikt: op gladde assen of getrapte assen.
Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een KM-borgmoer en een MB-borgring.
Sterke punten
- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
- Complete with lock nut
- Complete with locking device
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 267,4 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendraad | m50x1,5 |
| Breedte | 42 mm |
| Buitendiameter | 74 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,11 excl. BTW
/ stuk
€ 29,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden