Referenties
FAG:H2320
Rubix:03034474
Fabrikant:0167308360000
EAN:4012801216739

Productdetails : FAG H 2320 TREKBUS
Klembussen H23, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 97x142x142 mm |
| Logistiek gewicht | 2200 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendraad | m100x2 |
| Breedte | 97 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Serie | h |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 214,34 excl. BTW
/ stuk
€ 259,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen