Referenties
SKF:HA 3124
Rubix:03474213
Fabrikant:64331
EAN:7316570683196

Productdetails : SKF HA 3124 TREKBUS
Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een KM-borgmoer en een MB-borgring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 110x164x164 mm |
| Logistiek gewicht | 2900 g |
| Binnendiameter | 106,363 mm |
| Buitendraad | m120x2 |
| Breedte | 88 mm |
| Buitendiameter | 155 mm |
| Serie | ha |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 242,03 excl. BTW
/ stuk
€ 292,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen