SKF HE 2322 TREKBUS

Trekbussen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:HE 2322
Rubix:03041283
Fabrikant:8393
EAN:7316577010124
SKF HE 2322 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter101,6 mm
Buitendraadm110x2
Breedte105 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF HE 2322 TREKBUS


Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een KM-borgmoer en een MB-borgring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)126x154x154 mm
Logistiek gewicht2392,5 g
Binnendiameter101,6 mm
Buitendraadm110x2
Breedte105 mm
Buitendiameter154 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 249,73 excl. BTW
/ stuk
€ 302,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen