SKF HE 308 TREKBUS

Trekbussen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:HE 308
Rubix:03041287
Fabrikant:8394
EAN:7316577109224
SKF HE 308 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter31,75 mm
Buitendraadm 40x1,5
Breedte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF HE 308 TREKBUS


Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een KM-borgmoer en een MB-borgring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)46x62x62 mm
Logistiek gewicht225 g
Binnendiameter31,75 mm
Buitendraadm 40x1,5
Breedte36 mm
Buitendiameter62 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 53,60 excl. BTW
/ stuk
€ 64,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen