Referenties
AKN from MECALINE:H2340-AKN
Rubix:03431405
Fabrikant:890648
EAN:4055953015843

Documenten
Productdetails : AKN H 2340 TREKBUS
Kan gebruikt worden om lagers met een conische binnendiameter op cilindrische assen te monteren. Kan gemonteerd worden op zowel gladde als getrapte assen. Het lager is vrijstaand en kan ook achteraf worden gemonteerd. De adapterbussen worden altijd geleverd met een borgmoer en een borgelement.
Adapter Sleeve for metric shaft
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendraad | m 200x3 |
| Breedte | 176 mm |
| Buitendiameter | 250 mm |
| Serie | h23 |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 13,9 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.224,62 excl. BTW
/ stuk
€ 1.481,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen