SKF H 3044 TREKBUS

Conische adapterhuls H-serie

Zie technische informatie

Referenties

SKF:H 3044
Rubix:03041147
Fabrikant:8177
EAN:7316577079893
SKF H 3044 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter200 mm
Buitendraadtr 220x4
Breedte126 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF H 3044 TREKBUS


Adapterhulzen zijn de meest gebruikte bevestigingselementen voor lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze afwisselend kunnen worden gebruikt: op gladde assen of getrapte assen.
Trekbussen zijn het meest gebruikte component voor het opsluiten van lagers met een conische boring op een cilindrische zitting, omdat ze kunnen worden gebruikt op gladde assen of getrapte assen. Ze hebben een spleet en worden compleet geleverd met een HM-borgmoer en een MS-borgclip.

Sterke punten

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)126x260x260 mm
Logistiek gewicht9340 g
Binnendiameter200 mm
Buitendraadtr 220x4
Breedte126 mm
Buitendiameter260 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 1.014,86 excl. BTW
/ stuk
€ 1.227,98 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden