TIMKEN H 2318 TREKBUS

Lageraccessoires

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:H2318
Rubix:03330230
EAN:0087796246751
TIMKEN H 2318 TREKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendraadm90x2
Breedte86 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN H 2318 TREKBUS


Timken biedt een breed scala aan hulponderdelen voor gebruik bij de montage van lagerproducten. Borgmoeren, borgringen en vulringen kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de lagers in de toepassing goed worden ondersteund en ingesteld.

Sterke punten

Veilige en effectieve conische lagerassemblage; inclusief montagekoker, borgmoer en borgring of borgplaat; andere afmetingen zijn mogelijk beschikbaar, raadpleeg uw Timken-verkoopvertegenwoordiger.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)151x151x113 mm
Logistiek gewicht1690 g
Afmeting verpakking (D x B x H)151x151x113 mm
Gewicht verpakking1690 g
Binnendiameter80 mm
Buitendraadm90x2
Breedte86 mm
Buitendiameter120 mm
Serieh
Materiaalgietijzer
Aangepaste tariefcode84829900
€ 160,02 excl. BTW
/ stuk
€ 193,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen