Referenties
SNR:H322
Rubix:A0486549
EAN:3413520033941

Documenten
Productdetails : SNR H 322 TREKBUS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 160x160x80 mm |
| Logistiek gewicht | 2203 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Breedte | 77 mm |
| Buitendiameter | 145 mm |
| Serie | h300 |
| Gewicht | 2203 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,55 excl. BTW
/ stuk
€ 104,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen