Referenties
Timken:H2313
Rubix:03330214
EAN:0087796201477



Productdetails : TIMKEN H 2313 TREKBUS
Timken biedt een breed assortiment hulpstukken voor gebruik bij het monteren van lagerproducten. Borgmoeren, borgringen en vulringen kunnen worden gebruikt om de juiste ondersteuning en afstelling van lagers in de toepassing te waarborgen.
Sterke punten
Veilige en effectieve montage van lagers met conische boring; Omvat montagehuls, borgmoer en borgring of borgplaat; Andere afmetingen kunnen beschikbaar zijn, raadpleeg uw Timken-vertegenwoordiger.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 106x106x68 mm |
| Logistiek gewicht | 560 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 106x106x68 mm |
| Gewicht verpakking | 560 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendraad | m65x2 |
| Breedte | 65 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Serie | h |
| Gewicht | 0,56 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,75 excl. BTW
/ stuk
€ 90,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen