Referenties
SKF:HA 2313
Rubix:03474206
Fabrikant:64305
EAN:7316577009975



Productdetails : SKF HA 2313 TREKBUS
Spanhuls voor inch-assen met moer en borgplaat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 750 g |
| Binnendiameter | 55,562 mm |
| Buitendraad | m 65x2 |
| Breedte | 65 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Serie | ha |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 0,75 kg |
| Kegel | 1:12 |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,33 excl. BTW
/ stuk
€ 76,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
